Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1717957-BP Herst.-Nr.: PRONTO EAN/GTIN: 4001627008529 |
| |
|
|  |  |
 | Graef PRONTO PRONTO Messerschärfer Schwarz,Edelstahl
Manueller Messerschärfer PRONTO
2 Phasen Schärfphase, Polierphase 20° Schliff Diamantscheiben
Ausstattung: Handbetrieb Feststehende Diamantscheiben Kunststoffgehäuse mit gummiertem Handgriff Rollen-Messerführung 2 Phasen Schärfphase - Diamantscheiben Polierphase - Diamantscheiben 20° Schliff, geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts- Freizeit- und Gewerbemesser
Technische Daten: Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm
Lieferumfang: Manueller Messerschärfer,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 215 x 70 x 53 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Edelstahl | Produktabmessung, Tiefe: | 53 mm | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | Messerschärfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,77* | € 41,65* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 32,82* | € 41,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 33,70* | € 42,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,02* | € 54,43* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 55,06* | € 70,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|