Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1934552 Herst.-Nr.: FDD 95 D EAN/GTIN: 3168430685796 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Krups Premium FDD 95 D - Waffeleisen - 1.2 kW - Edelstahl/Schwarz | Gruppe | Kleine Küchengeräte | Hersteller | SEB | Hersteller Art. Nr. | FDD 95 D | Modell | Premium FDD 95 D | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Krups Premium FDD 95 D - Waffeleisen - Edelstahl/Schwarz | Produkttyp | Waffeleisen | Farbe | Edelstahl/Schwarz | Max. Energieverbrauch | 1.2 kW | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21 cm x 42 cm x 22 cm | Gewicht | 3.9 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Waffeleisen | Oberflächenbeschichtung | Antihaftbeschichtung | Temperatureinstellungen | 7 Einstellungen | Spülmaschinenfest | Entfernbare Teile | Farbe | Edelstahl/Schwarz | Besonderheiten | Wärmeisolierter Griff | | | Verschiedenes | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Rezeptbuch | | | Energieversorgung | | Max. Energieverbrauch | 1.2 kW | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 21 cm | Tiefe | 42 cm | Höhe | 22 cm | Gewicht | 3.9 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,1 kg | Produkttyp: | Waffeleisen | Oberflächenbeschichtung: | Antihaftbeschichtung | Temperatureinstellungen: | 7 Einstellungen | Spülmaschinenfest: | Entfernbare Teile | Farbe: | Edelstahl/Schwarz | Besonderheiten: | Wärmeisolierter Griff | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: | Rezeptbuch | Max. Energieverbrauch: | 1.2 kW | Breite: | 21 cm | Tiefe: | 42 cm | Höhe: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krups, waffeleisen, fdd95d, fdd95d10, professional, edelstahl/schwarz, edelstahlschwarz, edelstahl, schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 100,41* | € 120,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 100,52* | € 120,78* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 113,82* | € 135,81* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 119,03* | € 142,07* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,84* | € 144,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|