Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups FDD95D Doppel-Waffeleisen FDD95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups FDD95D Doppel-Waffeleisen FDD95
Krups FDD95D Doppel-Waffeleisen FDD95
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12462460
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     FDD95D10
EAN/GTIN:
     3168430685796
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat krups
waffelautomat
Zwei Gourmet-Waffeln auf einmal dank des einfach zu bedienenden Waffeleisens
Bereiten Sie zwei große, dicke Waffeln gleichzeitig zu mit dem KRUPS Waffeleisen und seinen speziell entwickelten antihaftversiegelten Platten. Mit diesem einfach zu bedienenden Waffeleisen für zwei Waffeln erzielen Sie – direkt in Ihrer Küche – professionelle Ergebnisse, die Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Entdecken Sie ein verstellbares Thermostat mit komfortabler Vorheizfunktion für Gourmet-Waffeln, die alle Geschmäcker zufrieden stellen. Zudem sind die Platten abnehmbar und spülmaschinengeeignet, für eine einfache Reinigung nach dem Backen!
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
4600 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6250 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.