Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische
Artikel-Nr.:
     2813-381-3051
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     FDD95D
EAN/GTIN:
     3168430685796
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat krups
waffelautomat

Krups Professionelles Waffeleisen FDD95D [Doppelwaffeleisen, 2 belgische Waffeln gleichzeitig; Dreh-Funktion für die perfekte
Das KRUPS Professional Waffeleisen FDD9 bereitet zwei köstliche, perfekt zubereitete belgische Waffeln einmal zu! Mit diesem Doppelwaffeleisen werden gleich zwei Waffeln perfekt geformt. Dank des mehrstufigen Temperaturreglers und der drehbaren, antihaftversiegelten Backflächen wird die perfekte Waffel zum doppelten Kinderspiel. Waffelmaker für gleichzeitiges Zubereiten von 2 luftigen, belgischen Waffeln Drehbar: für perfekt gleichmäßige Waffeln Die Waffelplatten sind antihaftversiegelt, damit sich die Waffel leicht entnehmen lassen- Sie sind spülmaschinengeeignet für eine einfach Reinigung Mehrstufiger Temperaturregler mit 7 einstellbaren Bräunungstufen für Ihre Wunschwaffel. Mit Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, 1200W Einfaches Verstauen in vertikaler Position für Ordnung und Platzsparen Waffelmaker für gleichzeitiges Zubereiten von 2 luftigen, belgischen Waffeln Drehbar: für perfekt gleichmäßige Waffeln Die Waffelplatten sind antihaftversiegelt, damit sich die Waffel leicht entnehmen lassen- Sie sind spülmaschinengeeignet für eine einfach Reinigung Mehrstufiger Temperaturregler mit 7 einstellbaren Bräunungstufen für Ihre Wunschwaffel. Mit Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, 1200W Einfaches Verstauen in vertikaler Position für Ordnung und Platzsparen

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
4.90 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 138,33*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 119,21*
€ 142,85*
3 Tage
50
1
€ 3,51*
ab € 124,02*
€ 148,60*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 150,36*
1
€ 3,50*
ab € 140,75*
€ 168,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 276,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.