Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1928312 Herst.-Nr.: 7015014 EAN/GTIN: 8712285325069 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Vogels Professional PPC 1500 - Deckenhalterung für Projektor | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Vogels | Hersteller Art. Nr. | PPC 1500 | Modell | Vogel's Professional PPC 1500 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Vogels Professional PPC 1500 - Deckenhalterung | Produkttyp | Deckenhalterung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.4 cm | Anpassungen | Rollen, Nivellierung, Neigung | Gewicht | 1.96 kg | Empfohlene Verwendung | Projektor | Max. Ladegewicht | 15 kg | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Ausführliche Details Allgemein | | Höhe | 14.4 cm | Gewicht | 1.96 kg | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Deckenhalterung | Montagekomponenten | Deckenmontage, 3 Drehzapfen | Empfohlene Verwendung | Projektor | Anpassungen | Rollen, Nivellierung, Neigung | Max. Ladegewicht | 15 kg | Funktionen | Diebstahlschutzschrauben | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Höhe: | 14.4 cm | Typ: | Deckenhalterung | Montagekomponenten: | Deckenmontage, 3 Drehzapfen | Empfohlene Verwendung: | Projektor | Anpassungen: | Rollen, Nivellierung, Neigung | Max. Ladegewicht: | 15 kg | Funktionen: | Diebstahlschutzschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1500, vogels, deckenmontage, 7015014, vogel's, projektor, professional, befestigungskit, drehzapfen, silber, 73202043, 15kg, deckenhalter, max., projektoren, 333cm, beamerhalterung, projector, ceiling, mount, projektor/beamer, silberschwarz, projektordeckenbefestigung, beamerdeckenhalter, 30337mm, dreh/schwenkbar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 62,01* | € 81,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,70* | € 88,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,92* | € 89,21* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 68,46* | € 89,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 74,83* | € 98,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|