Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PPC 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6114172
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7015014
EAN/GTIN:
     8712285325069
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung vogels
beamer deckenhalterung
Der Projektorhalter PPC 1500 ist speziell für die Generation der Projektoren mit einem Gewicht von bis zu 15 kg gedacht. Der Projektoradapter ist mit einer Feineinstellmögilchkeit für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Durch Drehen des einzigartigen Reibrings wird eventuell vorhandenes Spiel der Adapterverbindungen beseitigt, was aus dem Halter eine solide und sehr stabile Lösung macht.
Vogel's Professional PPC 1500 - Befestigungskit (Deckenmontage) - für Projektor - Silber - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
14.4 cm
Gewicht
1.96 kg
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor
Montagekomponenten
Deckenmontage
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.