Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm - Befestigungskit - für LCD-Display - verriegelbar - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 116,8 cm (bis zu 46 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1923577
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-384-026
EAN/GTIN:
     0698833040098
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm - Tischhalterung für LCD-Display - verriegelbar - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-384-026
EAN/UPC  0794924548648

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm - Tischhalterung
Produkttyp  Tischhalterung - verriegelbar
Neigung  -5° bis 75°
Schwenken  360°
Anheben  50.8 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Pfanne, Neigung, Drehung, Lift
Gewicht  8 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  13.6 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  8 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Neigung  -5° bis 75°
Schwenken  360°
Anheben  50.8 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Pfanne, Neigung, Drehung, Lift
Max. Ladegewicht  13.6 kg
Mindestladegewicht  6.4 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  64 cm x 38 cm x 19 cm / 9.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Polished Aluminum
Typ:
Tischhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 116,8 cm (bis zu 116,80cm (46") )
Neigung:
-5° bis 75°
Schwenken:
360°
Anheben:
50.8 cm
Rotation:
90°
Anpassungen:
Pfanne, Neigung, Drehung, Lift
Max. Ladegewicht:
13.6 kg
Mindestladegewicht:
6.4 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
64 cm x 38 cm x 19 cm / 9.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorstandfuß-Adapter, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, sitstand, stand, 45384026, befestigungskit, gelenkarm, stange, vesaadapter, tischklemme, befestigung, kabeldurchgang, patentierte, constant, force, technologie, lcddisplay, polished, aluminum, bildschirmgröße:, 124.5, bildschirmgre, 1245, vesa, adapter, tisch, klemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 263,51*
€ 309,55*
Frei Haus
ab € 268,47*
€ 315,92*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 316,58*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 281,63*
€ 331,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 287,26*
€ 335,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,38*
€ 356,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.