Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17813 - Cool white - warmweiß - Schwarz - 19 cm - 3 cm - 11 cm (17813)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1890918
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17813
EAN/GTIN:
     4250234578134
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte

Hauptmerkmale

Farbe  
Lichtfarbe  Cool white, warmweiß
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Farbtemperatur  3300K
  
Strom  
Energie-Effizienzklasse  Nicht spezifiziert
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  11 cm
Gewicht  330g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Lichtfarbe:
Cool white, warmweiß
Produktfarbe:
Schwarz
Farbtemperatur:
3300K
Energie-Effizienzklasse:
Nicht spezifiziert
Breite:
19 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 17813, walimex, mantona, videoleuchte, anzahl, leds=312, bicolor, foto, video, color, cool, white, warmweiß, schwarz, leds312, warmwei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,77*
€ 251,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 338,44*
€ 389,85*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,01*
€ 389,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,59*
€ 462,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,44*
€ 402,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.