Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17813 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=312 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172369
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     V320191
EAN/GTIN:
     4250234578134
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro 17813 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=312 Bi-Color

Hervorragend für Videoaufnahmen geeignet Die LED Videoleuchte Bi-Color von walimex pro ist für Videoaufnahmen ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge. Besonders bei Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich bewährt sich die Videoleuchte. Die Farbtemperatur der LED kann stufenlos von 3300 bis 6300K geregelt werden, sie ist also flexibel an verschiedenste Farbtemperaturen anpassbar, z.B. Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren oder Tageslicht. Auch die Lichtleistung ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Lichtleistung von 210 Lux (bei kalter Farbtemperatur) und 190 Lux (bei warmer Farbtemperatur). Umfangreiches Zubehör Im Lieferumfang ist eine Diffusorscheibe enthalten, die für eine weichere Lichtcharakteristik sorgt und somit für den Porträt- und Reportagebereich ideal geeignet ist. Die Diffusorscheibe wird ganz einfach mit Magneten angebracht, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht. Da so keine Bauteile abgenutzt werden, erhöht sich die Lebensdauer der LED Leuchte und Diffusorscheibe erheblich. Die LED wird über ein 1/4 Zoll Gewinde montiert. Zusätzlich steht Ihnen ein Kugelkopf mit Zubehörschuh zur Verfügung, mit dem Sie die LED Leuchte neigen können und so die Lichtrichtung noch genauer bestimmen können. Flexibel und mobil Die LED Leuchte mit ihrem hochwertigen Kunststoffgehäuse ist ideal für den mobilen Einsatz, da sie sehr leichtgewichtig ist. Sie kann mit zwei Akkus oder direkt mit dem Netzkabel betrieben werden. Dies ist gerade bei längeren Aufnahmesituationen ideal und auch bei leerem Akku und vergessenem Ladegerät ist sie so voll nutzbar. Zum Aufladen des Akkus liegt zum einen ein Ladegerät bei, zum anderen ist auch ein Kfz-Ladekabel im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie die Akkus über den Zigarettenanzünder im Auto laden können. Zum Schutz Ihres Equipments ist eine gepolsterte Tragetasche inklusive. Tipp: Bestellen Sie gleich zwei Ersatzakkus mit. Diese finden Sie im Zubehör aufgelistet.

ideal für Videoaufnahmen, da flimmerfrei hervorragend geeignet für Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich Lichtleistung stufenlos regelbar, maximal 210 Lux (kalt) und 190 Lux (warm) Farbtemperatur stufenlos von 3300 bis 6300K regelbar mit Diffusorscheibe, Montierung über Magnet mit 1/4 Zoll Gewinde neigbar dank optional montierbarem Kugelkopf hochwertiges Kunststoffgehäuse mit 2 Akkus, Akkuladegerät und Ladekabel für Zigarettenanzünder auch ohne Akkus mittels Netzkabel nutzbar inkl. gepolsterter Tragetasche

Besonderheiten: Bi-Color
Farbtemperatur max.: 6300 K
Farbtemperatur min.: 3300 K
Höhe: 110 mm
Produkt-Art: LED Videoleuchte
Länge (Tiefe): 30 mm
Lichtleistung: 210 lx
Breite: 190 mm
Anzahl LEDs: 312
Gewicht: 330 g
Kategorie: LED Videoleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 17813
EAN: 4250234578134
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lichtleistung: 210 Lux (kalt) 190 Lux (warm) (bei 2m Entfernung)
Anschluss: 1/4 Zoll
Akku NP-550
Material: Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: 1x walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color 312 LED, inkl. Netzkabel, 2 Akkus NP-F550, Akkuladegerät, Ladekabel für Zigarettenanzünder, Kugelkopf, Diffusorscheibe und Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 4250234578134, Walimex Pro, 17813
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,16*
€ 388,58*
Frei Haus
ab € 338,82*
€ 388,59*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 341,16*
€ 388,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.