Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17813 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17813 LED-Lampe
Walimex 17813 LED-Lampe
Walimex 17813 LED-Lampe
Walimex 17813 LED-Lampe
Walimex 17813 LED-Lampe
Walimex 17813 LED-Lampe
Walimex 17813 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18568351
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17813
EAN/GTIN:
     4250234578134
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Hervorragend für Videoaufnahmen geeignet Die LED Videoleuchte Bi-Color von walimex pro ist für Videoaufnahmen ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge. Besonders bei Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich bewährt sich die Videoleuchte. Die Farbtemperatur der LED kann stufenlos von 33 bis 63K geregelt werden, sie ist also flexibel an verschiedenste Farbtemperaturen anpassbar, z.B. Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren oder Tageslicht. Auch die Lichtleistung ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Lichtleistung von 21 Lux (bei kalter Farbtemperatur) und 19 Lux (bei warmer Farbtemperatur). Umfangreiches Zubehör Im Lieferumfang ist eine Diffusorscheibe enthalten, die für eine weichere Lichtcharakteristik sorgt und somit für den Porträt- und Reportagebereich ideal geeignet ist. Die Diffusorscheibe wird ganz einfach mit Magneten angebracht, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht. Da so keine Bauteile abgenutzt werden, erhöht sich die Lebensdauer der LED Leuchte und Diffusorscheibe erheblich. Die LED wird über ein 1/4 Zoll Gewinde montiert. Zusätzlich steht Ihnen ein Kugelkopf mit Zubehörschuh zur Verfügung, mit dem Sie die LED Leuchte neigen können und so die Lichtrichtung noch genauer bestimmen können. Flexibel und mobil Die LED Leuchte mit ihrem hochwertigen Kunststoffgehäuse ist ideal für den mobilen Einsatz, da sie sehr leichtgewichtig ist. Sie kann mit zwei Akkus oder direkt mit dem Netzkabel betrieben werden. Dies ist gerade bei längeren Aufnahmesituationen ideal und auch bei leerem Akku und vergessenem Ladegerät ist sie so voll nutzbar. Zum Aufladen des Akkus liegt zum einen ein Ladegerät bei, zum anderen ist auch ein Kfz-Ladekabel im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie die Akkus über den Zigarettenanzünder im Auto laden können. Zum Schutz Ihres Equipments ist eine gepolsterte Tragetasche inklusive. Tipp: Bestellen Sie gleich zwei Ersatzakkus mit. Diese finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
330 g
Leistungen
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur
3300 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.