Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Speakn Go In-Earset - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - 3,5 mm Stecker - Schwarz (125-62)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1816289
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     125-62
EAN/GTIN:
     5705730125621
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg Speakn Go In-Earset - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  125-62
Modell  Speakn Go In-Earset
EAN/UPC  5705730125621

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Speakn Go In-Earset - Ohrhörer mit Mikrofon
Produkttyp  Ohrhörer - verkabelt - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Verkabelt
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Impedanz  23 Ohm
Mikrophontyp  Kabel
Mikrophontechnologie  Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrophons  Mono
Bedienungselement  Annehmen/Beenden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ohrhörer - 3,5 mm Stecker
Farbe  Schwarz
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verfügbares Mikrofon  Ja
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Impedanz  23 Ohm
Membran  10 mm
  
Mikrophontyp  
Typ  Kabel
Mikrophontechnologie  Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrophons  Mono
Audioeingang - Daten  Ungerichtet
  
Fernbedienung  
Steuerung  Annehmen/Beenden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
  
Kabel  
Plattierter Anschluss  Gold
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Kopfhörerkabel - 1.2 m
Zubehör im Lieferumfang  2 Paar Ohrpolster
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Ohrhörer - 3,5 mm Stecker
Farbe:
Schwarz
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verfügbares Mikrofon:
Ja
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
23 Ohm
Membran:
10 mm
Typ:
Kabel
Mikrophontechnologie:
Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrophons:
Mono
Audioeingang - Daten:
Ungerichtet
Steuerung:
Annehmen/Beenden
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Plattierter Anschluss:
Gold
Enthaltene Kabel:
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Zubehör im Lieferumfang:
2 Paar Ohrpolster
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ear kopfhörer, sandberg, inearset, earset, speak'n, 12562, speakn, schwarz, ohrhörer, mikrofon, ohrhrer, kabelgebunden, stecker, speak, 20000, black, omni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1570
€ 10,00*
ab € 6,72*
€ 9,86*
4 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 17,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 17,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,70*
€ 39,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,35*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,87*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.