Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - für Nikon Coolpix S3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1744097
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DR9963
EAN/GTIN:
     5055190134870
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Übersicht

Kurzinfo  Duracell - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - für Nikon Coolpix S3300
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  PSA
Hersteller Art. Nr.  DR9963
Modell  
EAN/UPC  5055190134870

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Batterie - Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.1 cm x 4 cm x 0.6 cm
Gewicht  14 g
Batterie  Lithium-Ionen - 700 mAh
Entwickelt für  Nikon Coolpix S3300

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  3.1 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  0.6 cm
Gewicht  14 g
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  3.7 V
Kapazität  700 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Nikon Coolpix S3300

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
3.1 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
0.6 cm
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
3.7 V
Kapazität:
700 mAh
Entwickelt für:
Nikon Coolpix S3300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 11,00*
ab € 8,23*
€ 11,83*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 13,55*
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 17,28*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 38,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,52*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.