Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1642078 Herst.-Nr.: VC080-AT EAN/GTIN: 4710423779259 |
| |
|
| | |
| Übersicht ATEN HDMI-EDID-Emulator VC080 Speichert und emuliert die EDID eines Monitors (VC080-AT) Features - Maximale Bildqualität: HDTV-Auflösungen 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920 x 1200)
- EDID-Assistant zur vereinfachten Verwaltung der EDID-Einstellungen
- Consumer Electronics Control (CEC) - dank dieser Funktion können zusammengeschaltete Geräte untereinander kommunizieren und auf die Befehle einer einzigen Fernbedienung reagieren
- Auswahl der EDID-Betriebsarten: Standard, Lernen, Programmieren
- HDMI- (3D, Deep-Color) und HDCP-kompatibel
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Regelt die EDID-Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten automatisch, Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
- LED-Anzeige der Grafikquellen
- Unterstützt Breitbildmonitore
- Unterstützt Hot-Plugging
- Bildsignaleingänge: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
- Bildsignalausgänge: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
- Lieferumfang: 1x VC080 HDMI-Emulator, 1x RS-232-Konfigurationskabel, 1x Gleichspannungskabel mit USB-Stecker, 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aten, vc080, edid, hdmi, emulator, vc080at, hdmibuchse, hdmiedidemulator, adapter, hdmibuchse], schwarz, max., 1920x1200, speichert, emuliert, eines, monitors, 1920, 1200, buchse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,88* | € 81,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,35* | € 85,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,97* | € 86,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 85,15* | € 101,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|