Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Lamp Tripod AIR - Aufstellung - max. Last: 3 kg (18266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622251
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18266
EAN/GTIN:
     4250234582667
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Lamp Tripod AIR - Aufstellung - max. Last: 3 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18266
EAN/UPC  4250234582667

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Lamp Tripod AIR - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  3 kg
Max. Höhe  200 cm
Min. Höhe  89 cm
Material  Aluminium
Luftgepolstert  Ja
Länge  73 cm
Gewicht  1.27 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Länge  73 cm
Gewicht  1.27 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  3 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  200 cm
Min. Höhe  89 cm
Material  Aluminium
Luftgepolstert  Ja
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Aufstellung
Länge:
73 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
3 kg
Max. Höhe:
200 cm
Min. Höhe:
89 cm
Material:
Aluminium
Luftgepolstert:
Ja
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 18266, walimex, mantona, lampenstativ, lamp, tripod, aufstellung, max., last:, last, 200cm, 1.27, aluminium, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 34,79*
3 Tage
423
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 37,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,44*
€ 47,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.