Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18266 Lampenstativ Arbeitshöhe 89 - 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054052-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18266
EAN/GTIN:
     4250234582667
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 18266 Lampenstativ Arbeitshöhe 89 - 200 cm

walimex Lampenstativ AIR, 200cm

Stabiles Lampen- und Studiostativ aus Aluminium
Mit Luftfederung für Komfort und hohe Sicherheit
Höhenverstellbar von 89 bis 200 cm
Maximale Traglast 4,5 kg
Gewicht nur 1,27 kg
Solide Stativrohre mit 26, 22, 19 mm Durchmesser
Kompaktes Packmaß von nur 63 cm

Kompakt und flexibel Das walimex Lampenstativ ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 1,27kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 73cm äußerst kompakt und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 3kg verwenden. Luftfederung Die Luftfederung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studiostativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 200 cm · Arbeitshöhe (min.): 89 cm · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 1270 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 730 mm

Lieferumfang:
1x walimex Lampenstativ, 200cm, inkl. Schutzkappe für 1/4 Zoll Gewinde

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
730 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
730 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
200 cm
Arbeitshöhe (min.):
89 cm
Gewicht:
1270 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234582667, Walimex, 18266, Lampenstativ AIR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,26*
€ 34,15*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 28,28*
€ 34,16*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 36,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.