Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Neolit I - Schultertasche für Kamera und Objektive - Nylon - Schwarz (17943)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1614857
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17943
EAN/GTIN:
     4260191246045
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Mantona Neolit I - Schultertasche für Kamera und Objektive - Nylon - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17943
Modell  Neolit I
EAN/UPC  4260191246045

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mantona Neolit I - Schultertasche für Kamera und Objektive
Produkttyp  Schultertasche für Kamera und Objektive
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 17 cm x 21 cm
Gewicht  600 g
Material  Nylon
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  21 cm
Gewicht  600 g
Material  Nylon
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schultertasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Tragegurt  Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer  Batterieladegerät, Batterien, Filter
Innenmaße  19 cm x 14.5 cm x 15.5 cm
Funktionen  Durch Reißverschluß verschlossen, wasserfest, einstellbarer Schultergurt, gepolsterter Schulterriemen, einstellbare Trennelemente, Tunnel zur Befestigung an einem Trolley, Vordertasche mit Reißverschluss, Metallschnalle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Breite:
27 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
21 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schultertasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Tragegurt:
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer:
Batterieladegerät, Batterien, Filter
Innenmaße:
19 cm x 14.5 cm x 15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 17943, mantona, neolit, fototasche, schultertasche, kamera, objektive, nylon, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 34,38*
€ 46,25*
3 Tage
416
Frei Haus
ab € 38,21*
€ 51,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,20*
€ 59,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.