Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Neolit I Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 155 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054035-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17943
EAN/GTIN:
     4260191246045
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Neolit I Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 155 x 145 mm

mantona Neolit I Fototasche

hochwertiges, wasserabweisendes Material
viel Stauraum für Kamerazubehör
mit edlen Metallschnallen und Staubschutz
individuell einteilbarer Innenraum

Die mantona Neolit Fototasche I vereint alle Vorteile einer kompakten Kameratasche mit einem klassischen, edlen Design. In dieser Kameratasche findet neben einer DSLR Kamera mit angesetztem 18-55 mm Objektiv problemlos ein weiteres Objektiv oder ein Blitzgerät Platz. An der Oberseite der Tasche befindet sich ein Schnellzugriff, der sich durch einen Reißverschluss öffnen lässt. So haben Sie Ihre Kamera in jeder Situation schnell zur Hand.

Edler Clipverschluss aus Metall
Verschlossen wird die Neolit Fototasche mit einem Clipverschluss aus Metall. Dieser sieht nicht nur edel aus, sondern sorgt ebenso wie die Karabinerhaken am Tragegurt für besondere Stabilität und Sicherheit.
Individuelle Innenraumeinteilung für eine optimale Polsterung
Die komfortabel gepolsterte Inneneinteilung lässt sich mit Klettverschlüssen individuell einteilen oder komplett herausnehmen, so dass Sie die mantona Neolit Fototasche I ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. Durch die weiche Polsterung ist Ihr Equipment jederzeit perfekt vor Stößen geschützt. Die integrierte Staubschutzhülle bewahrt die Kamera vor Staub und Schmutz.
Flexibilität und Tragekomfort
Viele Fächer und angesetzte Taschen bieten Stauraum für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die handliche Kameratasche durch einen Klappdeckel mit Clip. Die mantona Neolit Fototasche I verfügt über einen Tragegriff sowie einen ergonomisch geformten, längenverstellbaren Tragegurt, der an der Schulter extra gepolstert ist. Bei Bedarf kann der Gurt abgenommen werden.
Präzise Verarbeitung und optimaler Regenschutz
Das hochwertige Material der Kameratasche schützt vor Regen und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete mantona Neolit Fototasche I wird Ihnen mit Ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 190 mm · Innenmaß Höhe: 155 mm · Innenmaß Tiefe: 145 mm · Material: Nylon® · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Außenmaße (HxBxT): ca. 21x27x17cm

Lieferumfang:
1x mantona Neolit I Fototasche

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 4260191246045, Mantona, 17943, Neolit I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 38,78*
€ 45,64*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 38,79*
€ 45,65*
Lager 102
434
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 50,29*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 43,64*
€ 51,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.