Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Alkaline Power 6LR61AP/1BP - Batterie 9V - Alkalisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-156124
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6LR61AP/1B
EAN/GTIN:
     5410853033042
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic Alkaline Power 6LR61AP/1BP - Batterie 9V - Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  6LR61AP/1BP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic Alkaline Power 6LR61AP/1BP Batterie x 9V - Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.85 cm
Gewicht  42.1 g
Batterie  9V - Alkalisch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Höhe  4.85 cm
Gewicht  42.1 g
  
Batterie  
Typ  9V
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  9 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
4.85 cm
Typ:
9V
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, panasonic, alkaline, power, 9vblock, 6lf22apb/1bp, 5410853039303, 6lf22apb1bp, 6lr61ap1b, block, 6lf22apb, 6lr61ap/1bp, batterie, alkalisch, 6lr61ap/1b, 6lr61ap1bp, 6lr61ap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.