Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-HAW200 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - medizinisch - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1503754
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-HAW200
EAN/GTIN:
     8717371444310
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-HAW200 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - medizinisch - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-HAW200
EAN/UPC  8717371444310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-HAW200 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - medizinisch - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  0-149 cm
Einstellbare Höhe  0-149 cm
Neigung  55°
Drehen  370°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  7 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  0-149 cm
Einstellbare Höhe  0-149 cm
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer - medizinisch
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung  55°
Drehen  370°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht  7 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe, Schwenkeinstellung, Gasfedertechnologie
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,1 kg
Einstellbare Tiefe:
0-149 cm
Einstellbare Höhe:
0-149 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Klammer - medizinisch
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung:
55°
Drehen:
370°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht:
7 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv neig und schwenkbar, halterung tv, newstar monitor-wandhalterung, neomounts, fpmahaw200, fpma, haw200, newstar, 1027, medizinisch, klammer, fullmotion, lcddisplay, weiß, bildschirmgröße:, 25.468.6, 10"27", wandmontage, bildschirmgre, 254686, full, motion, display, bildschirmgröße, 1024, med., wandhalterung, wall, mount
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 639,65*
€ 701,50*
Frei Haus
ab € 638,47*
€ 702,74*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 667,15*
€ 728,74*
€ 1,93*
ab € 670,58*
€ 733,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 736,29*
€ 814,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,48*
€ 969,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,06*
€ 959,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,19*
€ 937,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,83*
€ 916,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,20*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,59*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,70*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.