Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1320302 Herst.-Nr.: 5909 EAN/GTIN: 4030152059096 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Design | | Schnittstelle | RF Wireless | Produktfarbe | Grau | Fernbedienung Nutzung | Security system | | | Knöpfe | | Eingangssignal | Drucktasten | Tastenanzahl | 3 | | | Bildschirm | | Eingebaute Anzeige | Nicht | | | Ergonomie | | Plug und Play | Ja | | | Batterie | | Eingebaute Batterie | Ja | Zahl der unterstützten Batterien | 1 | | | Anzeige | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 4 cm | Tiefe | 6 cm | Höhe | 1,5 cm | Gewicht | 25g | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 100 x 142 x 25 mm | Paketgewicht | 57g | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Schnittstelle: | RF Wireless | Produktfarbe: | Grau | Fernbedienung Nutzung: | Security system | Eingangssignal: | Drucktasten | Tastenanzahl: | 3 | Eingebaute Anzeige: | Nicht | Plug und Play: | Ja | Eingebaute Batterie: | Ja | Zahl der unterstützten Batterien: | 1 | Warnanzeige bei geringem Ladestand: | Ja | Breite: | 4 cm | Tiefe: | 6 cm | Höhe: | 1,5 cm | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 100 x 142 x 25 mm | Paketgewicht: | 57g | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, automatik schalter, 5909, olympia, fernbedienung, stück, protect/prohome, funkfernbedienung, wireless, drucktasten, grau, stck, protectprohome, protect, prohome, funk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,34* | € 16,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,08* | € 20,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 21,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,47* | € 21,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,98* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|