Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5909 5909 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-791572-BP
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5909
EAN/GTIN:
     4030152059096
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Olympia 5909 5909 Funk-Fernbedienung

Funk-Fernbedienung Olympia 5909 für Olympia Protect,Olympia Prohome

Drei Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage
Ein kombinierter SOS/Panik-Knopf
Mit praktischem Schlüsselanhänger

Fernbedienung für Funk-Alarmanlage Protect Serie.

Ausstattung:
Warnung bei niedrigem Batterieladezustand.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Fernbedienung · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Scharfschaltung: Ja · Gewicht: 24 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Serie (Haustechnik): Olympia Protect,Olympia Prohome · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Fernbedienung · CR 2430 Knopfzelle · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 60 x 15 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Olympia
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Fernbedienung
Serie (Haustechnik):
Olympia Protect | Olympia Prohome
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frequenz (Details):
868 MHz
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V (CR2430)
Gewicht:
24 g
Funk-Scharfschaltung:
Ja
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.