Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1319794 Herst.-Nr.: 20510059 EAN/GTIN: 4021121505478 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KATHREIN EXR 221 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Gruppe | Zubehör | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 20510059 | Modell | EXR 221 | EAN/UPC | 4021121505492 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN EXR 221 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Produkttyp | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.7 cm x 3.5 cm x 2.3 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Breite | 11.7 cm | Tiefe | 3.5 cm | Höhe | 2.3 cm | | | Verbindungen | | Verbindungen | 2 x HF-Eingang - F-Anschluß HF-Ausgang - F-Anschluß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | Breite: | 11.7 cm | Tiefe: | 3.5 cm | Höhe: | 2.3 cm | Verbindungen: | 2 x HF-Eingang - F-Anschluß , HF-Ausgang - F-Anschluß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kathrein, 20510059, multiswitch, satelliten/terrestrisches, signal, satellitenterrestrisches, satelliten, terrestrisches, einkabel, multischalter, 415894, einkabelminimultischalter, basis, mini, 2auf1, stück, kath, einkabelmultischalter, eingänge:, unicableausgänge:, teilnehmer, screinkabe, umschaltmatrix, 1mini, exr221, minimultischalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,35* | € 128,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 108,49* | € 134,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,30* | € 134,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 110,15* | € 135,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,08* | € 136,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|