Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 2Tln 2Eing passiv 1Ausg 250mA 012V 14V18V EXR221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 221 1x terrestrisch 2x Sat-ZF
Kathrein EXR 221 1x terrestrisch 2x Sat-ZF
Artikel-Nr.:
     262-D694B82
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510059
EAN/GTIN:
     4021121505478
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Multischalter 2Tln 2Eing passiv 1Ausg 250mA 012V 14V18V EXR221
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
250 mA mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
0/12 V
Teilnehmeranschlüsse:
2
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,23*
€ 104,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,26*
€ 106,01*
€ 5,95*
ab € 105,86*
€ 109,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 108,33*
€ 112,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,55*
€ 113,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.