Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec T5 - Dual DVB-T-Empfänger - Hi-Speed USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1254591
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     10908
EAN/GTIN:
     4017273109084
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
DVB-T Stick
TV Stick
HDTV-Receiver

Übersicht

Kurzinfo  TerraTec T5 - Dual DVB-T-Empfänger - Hi-Speed USB
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  TERRATEC
Hersteller Art. Nr.  10908
Modell  T5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TerraTec T5 - Dual DVB-T Stick
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Dual DVB-T Stick
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  72 mm x 29 mm x 16 mm
Gewicht  24 g
Enthaltene Kabel  USB-Verlängerungskabel - extern
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 SP1 (32/64 Bit)
Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2
Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Dual DVB-T Stick
Art  Extern
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Breite  72 mm
Tiefe  29 mm
Höhe  16 mm
Gewicht  24 g
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Hi-Speed USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Verlängerungskabel - extern
Gerätefunktionen  Dual Tuner mit Diversity-Funktion
Plug?n?Play
Unterstützt HDTV und Dolby Digital
Zwei Empfänger für gleichzeitiges Anschauen und Aufnehmen
Zubehör  2 Antennenadapter MCX auf IEC
2 DVB-T Antennen mit Magnet- und Saugfuß
Fernbedienung
Service Karte
Software und Treiber auf DVD
  
Stromversorgung  
Typ  über USB
Erforderlicher elektrischer Strom  480 mA
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  MAGIX Video Easy TerraTec Edition
TERRATEC Home Cinema Premium
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 SP1 (32/64 Bit)
Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2
Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit)
Min. Prozessortyp  2.0 GHz Intel / AMD CPU / Multi-core für HDTV
Min. Arbeitsspeicher  1024 MB
Peripheriegeräte / Schnittstellen  CD oder DVD Laufwerk für Treiber und Software Installation
Einen freien USB 2.0 oder 3.0 Anschluss
Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung für HDTV

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Dual DVB-T Stick
Art:
Extern
Schnittstellen Typ:
USB 2.0
Breite:
72 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
Schwarz
Verbindungen:
1 x Hi-Speed USB
Enthaltene Kabel:
USB-Verlängerungskabel - extern
Typ:
über USB
Erforderlicher elektrischer Strom:
480 mA
Min. Prozessortyp:
2.0 GHz Intel / AMD CPU / Multi-core für HDTV
Min. Arbeitsspeicher:
1024 MB
Weitere Suchbegriffe: TV Karte, dvb-t receiver usb, hdtv receiver, tv karte usb, 10908, terratec, dvbt, dual, receiver, blackline, tuner, stick, diversity, [bk]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 7,99*
€ 11,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 35,26*
€ 6,78*
ab € 41,60*
€ 56,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.