Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec T5 DVB-T USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec T5 DVB-T USB
Terratec T5 DVB-T USB
Terratec T5 DVB-T USB
Terratec T5 DVB-T USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12361383
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     10908
EAN/GTIN:
     4017273109084
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
DVB-T Stick
TV Stick
HDTV-Receiver
Der TERRATEC T5 ist ein kompakter TV-Stick mit zwei Empfängern für besten DVB-T-Empfang auch in Randgebieten und während der Fahrt für qualitätsbewusste Anwender. Einfach in einen freien USB Anschluss gesteckt, verwandelt der handliche Stick Notebook und Desktop-Rechner in einen vollwertigen Fernseher mit vollem HDTV-Support (inklusive Dolby Digital) mit vielen Zusatzfunktionen. So wird der Rechner bequem zum Zweitfernseher. Und das dank der integrierten Diversity-Funktionalität auch in DVB-T-Randgebieten. Dabei wird das Signal von gleich zwei Empfängern zu einem neuen, verbesserten Signal verrechnet. Das erlaubt bei gutem DVB-T-Empfang sogar Fernsehempfang während der Fahrt! Alternativ lassen sich die beiden Tuner einzeln nutzen, dann ist gleichzeitiges Aufnehmen und Anschauen verschiedener Sendungen möglich, genauso wie die komfortable Bild-in-Bild-Funktion. Neben der Software für den TV-Empfang am PC sind auch umfangreiche Zubehöre mit Fernbedienung und zwei DVB-T- Antennen Lieferumfang enthalten. Fernsehen überall – bei der Arbeit und zu Hause Egal ob Sie an Ihrem Arbeitsplatz die neuesten Börseninfos oder Weltnachrichten verfolgen wollen, zu Hause mit Freunden das aktuelle Fußballspiel schauen oder bequem alle Folgen Ihrer Lieblingsserie und aktuelle Spielfilme aufnehmen wollen - der TERRATEC T6 macht es möglich. So wird der Rechner bequem zum Zweitfernseher. Fit für HDTV und Dolby Digital Der TV-Stick ist schon jetzt fit für den Empfang von hochauflösendem Fernsehen (HDTV) mit feinstem Sound in Dolby Digital-Qualität am PC. Sofern in Ihrem Empfangsbereich Sendungen in dieser Qualität ausgestrahlt werden, steht Fernsehvergnügen in gestochen scharfer Qualität nichts mehr im Wege. Schließlich ist jeder handelsübliche Monitor schon heute in der Lage, HDTV in voller Pracht abzubilden. Das DVB-T-Empfangsgebiet in Europa wächst ständig Für Millionen Fernsehzuschauer in Europa ist das Zeitalter des digitalen Antennenfernsehens (DVB-T) schon angebrochen. In fast allen bevölkerungsreichen Regionen ist das analoge terrestrische Fernsehen bereits durch den neuen Standard Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) ersetzt worden. Die letzten Lücken werden in absehbarer Zeit geschlossen. In den meisten Ländern wie etwa Deutschland ist der Empfang kostenlos – eine Übersicht sowie oft auch eine Empfangsprognose gibt es hier: - Deutschland - Frankreich - England - International Komplett von Anfang an Im Lieferumfang ist alles enthalten, was Sie zum Start in die Welt des Fernsehens am Computer benötigen. Zudem gibt es gedruckte Handbücher (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch). 36 Monate Garantie und lebenslanger technischer Support runden das Angebot ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
72 x 29 x 16 mm
Antennentyp
DVB-T
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energieverbrauch
480 mA
USB
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
2.0 GHz
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
24 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Anzahl TV Antennenanschlüsse (75 Ohm)
2
USB Anschluss
Ja
TV-Tuner
TV-Tunertyp
DVB-T
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV Karte, hdtv receiver, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.