Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-SC8 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven (LCSSC8B.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCS-SC8
Sony LCS-SC8
Artikel-Nr.:
     2753M-1241867
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSSC8B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524803792
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS SC8 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Polyester - Schwarz - für a (Alpha) DSLR-A100, SLT-A65; a3000 (Alpha 3000; a7 II (Alpha 7 II); a77 II (Alpha 77 II)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCSSC8B.SYH
Modell  LCS SC8
EAN/UPC  4905524803792

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS SC8 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven
Produkttyp  Tasche für Digitalkamera mit Objektiven
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 20 cm x 24 cm
Gewicht  0.52 kg
Material  Polyester
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ? (Alpha) DSLR-A100, A230, A290, A330, A350, A380, A390, A450, A500, A550, A560, A580, SLT-A33, A35, A55, A57, A58, A65, A77; a (Alpha) NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5H, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3D, F3K, F3Y; a3000 (Alpha 3000; a7 II (Alpha 7 II); a77 II (Alpha 77 II)

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  24 cm
Gewicht  0.52 kg
Material  Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Digitalkamera mit Objektiven
Tragegurt  Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer  Objektiv, Flash
Funktionen  Gepolstert
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony a (Alpha) DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100KB, DSLR-A100KS, DSLR-A100W, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A290L, DSLR-A290Y, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A330, DSLR-A330G, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A390H, DSLR-A390L, DSLR-A390Y, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900, SLT-A33, SLT-A33L, SLT-A33Y, SLT-A35, SLT-A35K, SLT-A35L, SLT-A35Y, SLT-A55, SLT-A55V, SLT-A55VL, SLT-A55VY, SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y, SLT-A65, SLT-A65V, SLT-A65VK, SLT-A65VL, SLT-A65VM, SLT-A65VX, SLT-A65VY, SLT-A77, SLT-A77V, SLT-A77VK, SLT-A77VL, SLT-A77VM, SLT-A77VQ
Sony a (Alpha) NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5H, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3D, F3K, F3Y
Sony a3000 (Alpha 3000) ILCE-3000K
Sony a7 II (Alpha 7 II) ILCE-7M2, ILCE-7M2K
Sony a77 II (Alpha 77 II) ILCA-77M2, ILCA-77M2Q

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Breite:
27 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
24 cm
Material:
Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Digitalkamera mit Objektiven
Tragegurt:
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer:
Objektiv, Flash
Funktionen:
Gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, camcordertasche sony, sony, schwarz, lcssc8bsyh, tasche, lcssc8b.syh, lcssc8, lcssc8b, digitalkamera, objektiven, polyester, cinema, line, ilmefx3;, vlogcam, zve10;, a6100;, a6400;, a6600;, a7c;, iii;, systemtasche, 6100, 6400, 6600, ilmefx3, zve10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,34*
€ 87,94*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 68,35*
€ 87,95*
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 89,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,59*
€ 97,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.