Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-SC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-SC8
Sony LCS-SC8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10919478
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSSC8B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524803792
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Gepolsterte Tasche für DSLR-/SLT-Kameras sowie Zusatzobjektive Einfacher Verschluss, gepolsterte innere Trennwände, Zubehörtasche, Tragegriff, Schultergurt - Schützt Kamera und Ersatzobjektive - Flexible Aufbewahrung dank gepolsterter Trennwände - Elegantes Design
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
SLT-A58K, SLT-A65V, SLT-A77V, SLT-A99V, NEX-6/B, NEX-6L/B
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
270 x 200 x 240 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.