Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1078545 Herst.-Nr.: LR6EGE/2BP EAN/GTIN: 5410853044758 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Panasonic Evolta LR6EGE - Batterie 2 x AA Alkalisch | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | LR6EGE/2BP | Modell | Evolta LR6EGE | EAN/UPC | 5410853044758 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic Evolta LR6EGE - Batterie - AA - Alkalisch x 2 | Produkttyp | Batterie | Batterie | AA Typ - Alkalisch | Mit Batterien | 2 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | AA Typ | Technologie | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | AA Typ | Technologie: | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl: | 2 | Bereitgestellte Spannung: | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, panasonic, evolta, lr6ege2bp, lr6ege/2bp, lr6ege, mignon, batterie, aatyp, alkalisch, platinum |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,68* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,06* | € 1,72* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,23* | € 1,75* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,805* | € 1,78* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,81* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|