Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Wheeled Boom Stand - Galgenstativ - max. Last: 5 kg (17015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053856
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17015
EAN/GTIN:
     4250234570152
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Wheeled Boom Stand - Galgenstativ - max. Last: 5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17015
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Wheeled Boom Stand - Galgenstativ
Typ  Galgenstativ
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  5 kg
Max. Höhe  410 cm
Min. Höhe  130 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Galgenstativ
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  410 cm
Min. Höhe  130 cm
Merkmale  Rubber wheels
  
Montagekomponenten  
Montagekomponenten  (1) x Mikrofonbaum - 2 m - Länge
(1) x Aufstellung
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Typ:
Galgenstativ
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
5 kg
Max. Höhe:
410 cm
Min. Höhe:
130 cm
Merkmale:
Rubber wheels
Montagekomponenten:
(1) x Mikrofonbaum - 2 m - Länge , (1) x Aufstellung
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 17015, walimex, galgen/, rollstativ, mantona, galgen, wheeled, boom, stand, galgenstativ, max., last:, last, 130390cm, 390cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 151,93*
€ 189,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 152,16*
€ 189,91*
3 Tage
102
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 204,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.