Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17015 Galgenstativ Arbeitshöhe 130 - 410 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057029-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17015
EAN/GTIN:
     4250234570152
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 17015 Galgenstativ Arbeitshöhe 130 - 410 cm

walimex Galgen-/ Rollstativ

Sehr robustes und komfortabel nutzbares Galgenstativ mit Rollen, dreh- und schwenkbarer Galgen
Arbeitshöhe Galgenstativ variabel von bodennah bis ca. 390 cm
Optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht bei Produktaufnahmen und Portraits
Für Blitzköpfe, Studio- und Systemblitze, LED Leuchten, Daylights, Softboxen, Reflektoren, Hintergründe
Galgen max. belastbar von 6 bis 3 kg (je nach Auszugslänge des Galgens), auch als Lampenstativ nutzbar (bis 8 kg)
Ausleger drehbar um 360°
, neigbar um 180°
, 2 Segmente, ausziehbar
Äußerst solide und bequeme Halterung zur Neigungseinstellung
Inkl. klappbarer Stativbeine und drei hochwertiger Vollgummi Stativrollen mit Bremsen

Wow! Was für ein Produkt! Das walimex Galgen-Rollstativ ist für viele professionelle Anwendungen im Film- und Fotobereich unabdingbar. Von unten bis oben glänzt dieser Artikel durch Qualität und Professionalität. Der Dreifuß verfügt über drei hochwertige Vollgummirollen, die jeweils mit Bremsen ausgestattet sind. Somit lässt sich der Galgen ganz schnell und einfach gegen unabsichtliches Wegrollen schützen. Die Höhe des Stativs lässt sich von ca. 130cm bis 410cm ausziehen. Damit sind Sie sehr flexibel, nicht nur bezüglich der Höhe, sondern auch was die Realisierung Ihrer Lichteffekte angeht. Der Galgen-Ausleger, das Herzstück dieses walimex-Artikels, ist auf einer praktischen Halterung angebracht, die es Ihnen erlaubt, auf leichtgängige und flexible Weise die Neigung und Drehbarkeit einzustellen. Selbstverständlich bietet der Feststellhebel die nötige Festigkeit und Sicherheit, die der 200cm lange Ausleger benötigt. Auf einer Seite ist der Galgen mit einem wechselbaren 5/8 Zoll Spigot ausgestattet, an dem Sie Blitzköpfe, Daylights und Co. bis zu 5kg anbringen können. Das andere Ende ist ausgestattet mit einem Haken für zusätzliche Beschwerungen, z.B. mit Gegengewichten. Und auch ohne Galgen leistet der Artikel als normales Lampenstativ wunderbare Dienste in Ihrem Studio.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 410 cm · Arbeitshöhe (min.): 130 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 6240 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Vollgummi

Lieferumfang:
1x walimex Galgen-Rollstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Vollgummi
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
410 cm
Arbeitshöhe (min.):
130 cm
Gewicht:
6240 g
Produkt-Art:
Galgenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234570152, Walimex, 17015, Galgen-/ Rollstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 167,28*
€ 188,84*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 167,29*
€ 188,85*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 181,92*
€ 204,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.