Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Lichtfilterkit - Farbkorrektur, Streuung - 80 x 100 cm (16864)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053700
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16864
EAN/GTIN:
     4250234568647
Suchbegriffe:
Farbkorrektur-Filter
farbkorrektur filter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Lichtfilterkit - Farbkorrektur, Streuung - 80 x 100 cm
Gruppe  Beleuchtungsfilter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16864
Modell  Walimex
EAN/UPC  4250234568647

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Lichtfilterkit - Farbkorrektur, Streuung
Filtertyp  Lichtfilterkit
Filtereffekte  Farbkorrektur, Streuung
Grösse  80 x 100 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Filtertyp  Lichtfilterkit
Grösse  80 x 100 cm
  
Filter  
Filtereffekte  Farbkorrektur, Streuung
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Diffusionsfilter - Frost No. 4
(1) x Diffusionsfilter - Frost No. 10
(1) x Farbkorrekturfilter - Wratten 82A
(1) x Farbkorrekturfilter - Wratten 85

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Filtertyp:
Lichtfilterkit
Grösse:
80 x 100 cm
Filtereffekte:
Farbkorrektur, Streuung
Weitere Suchbegriffe: 16864, walimex, studiofilterset, 4tlg., 80x100cm, mantona, 4tlg, lichtfilterkit, farbkorrektur, streuung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 45,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,65*
€ 55,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.