Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16864 Objektivfilter 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16864 Objektivfilter 10 cm
Walimex 16864 Objektivfilter 10 cm
Walimex 16864 Objektivfilter 10 cm
Walimex 16864 Objektivfilter 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6836285
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16864
EAN/GTIN:
     4250234568647
Suchbegriffe:
Farbkorrektur-Filter
farbkorrektur filter
  • Filterset bestehend aus 2 Diffusionsfolien und 2 Farbtemperaturänderungsfolien - jeweils mit einer Größe von 80x100cm - ideal zum Einsatz im Studio und für Videoaufnahmen - Diffusionsfolien machen das Licht weicher, z.B. vor Flächenleuchten - Wratten-Folien zur Veränderung der Farbtemperatur - Folien sind miteinander kombinierbar - Befestigung durch Clips o.ä. Mit dem Studiofilterset von walimex erhalten Sie vier verschiedene Folien, die Ihnen in Ihrem Studio viele verschiedene Dienste leisten können. Die beiden Diffusionsfolien in der Transparenz Frost No. 4 und Frost No. 10 bieten mit den verschieden starken Lichtdurchlässigkeiten beste Möglichkeiten, um Licht weicher zu machen bzw. starkes Licht abzuregeln. Die beiden Folien können z.B. vor eine Flächenleuchte geklemmt werden. Die beiden Farbtemperaturänderungsfolien erhalten Sie mit Wratten 82A, welches die Farbtemperatur von 3200°K auf 5000°K erhöht (von Kunstlicht auf Tageslicht) und mit Wratten 85, welches die Farbtemperatur von 6500°K auf 3200°K reduziert (Daylight auf Kunstlicht). Die vier Folien sind selbstverständlich auch in Kombination untereinander verwendbar, so dass von Kunst- bis Mischlicht alles möglich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
100 mm
Produktfarbe
Blau, Grau, Orange, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.