Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16864 Studio-Filterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053636-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16864
EAN/GTIN:
     4250234568647
Suchbegriffe:
Farbkorrektur-Filter
farbkorrektur filter
Walimex 16864 Studio-Filterset

walimex Studiofilterset 4tlg., 80x100cm

Filterset bestehend aus 2 Diffusionsfolien und 2 Farbtemperaturänderungsfolien
jeweils mit einer Größe von 80x100cm
ideal zum Einsatz im Studio und für Videoaufnahmen
Diffusionsfolien machen das Licht weicher, z.B. vor Flächenleuchten
Wratten-Folien zur Veränderung der Farbtemperatur
Folien sind miteinander kombinierbar
Befestigung durch Clips o.ä.

Mit dem Studiofilterset von walimex erhalten Sie vier verschiedene Folien, die Ihnen in Ihrem Studio viele verschiedene Dienste leisten können. Die beiden Diffusionsfolien in der Transparenz Frost No. 4 und Frost No. 10 bieten mit den verschieden starken Lichtdurchlässigkeiten beste Möglichkeiten, um Licht weicher zu machen bzw. starkes Licht abzuregeln. Die beiden Folien können z.B. vor eine Flächenleuchte geklemmt werden. Die beiden Farbtemperaturänderungsfolien erhalten Sie mit Wratten 82A, welches die Farbtemperatur von 3200°K auf 5000°K erhöht (von Kunstlicht auf Tageslicht) und mit Wratten 85, welches die Farbtemperatur von 6500°K auf 3200°K reduziert (Daylight auf Kunstlicht). Die vier Folien sind selbstverständlich auch in Kombination untereinander verwendbar, so dass von Kunst- bis Mischlicht alles möglich ist.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 80 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm · Weitere technische Daten: Maße (LxB): je ca. 100x80cm
Material: Kunststoff-Folie

Lieferumfang:
1x Diffusionsfolie in Frost No. 4 1x Diffusionsfolie in Frost No. 10 1x Farbtemperaturänderungsfolie mit Wratten 82A 1x Farbtemperaturänderungsfolie mit Wratten 85

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 cm x 80 cm
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Produktabmessung, Breite:
80 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studio-Filterset
Weitere Suchbegriffe: 4250234568647, Walimex, 16864, Studiofilterset 4tlg., 80x100cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 37,02*
€ 44,86*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 44,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.