Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - Schwarz - für Nikon Coolpix S100, S1000pj, S2500, S2550, S2600, S3100, S3200, S3300, S4100, S4150, S4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-996707
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBD1145
EAN/GTIN:
     5711045378096
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Batterie - Li-Ion - 700 mAh - Schwarz - für Nikon Coolpix S100, S1000pj, S2500, S2550, S2600, S3100, S3200, S3300, S4100, S4150, S4300
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBD1145
Modell  
EAN/UPC  5711045378096

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts Batterie - Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Farbe  Schwarz
Batterie  Lithium-Ionen - 700 mAh
Herstellerbatteriename  Nikon EN-EL19
Entwickelt für  Nikon Coolpix S100, S1000pj, S2500, S2550, S2600, S3100, S3200, S3300, S4100, S4150, S4300

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Kamera
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Herstellerbatteriename  Nikon EN-EL19
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  3.7 V
Kapazität  700 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Nikon Coolpix S100, S1000pj, S2500, S2550, S2600, S3100, S3200, S3300, S4100, S4150, S4300

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Kamera
Farbe:
Schwarz
Herstellerbatteriename:
Nikon EN-EL19
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
3.7 V
Kapazität:
700 mAh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 10,00*
ab € 16,32*
€ 23,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,39*
€ 59,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.