Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Lamellentür STANDARD, 0,95 m x 2,20 m, weiß aus Fiberglas, problemloses Öffnen und Schließen der Tür (55198-00000-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-982219
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55198-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448163417
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Produkttext

Vier sich überlappende Gitterlamellen sorgen beim praktischen tesa® Insect Stop Insektenschutzvorhang Standard für einen sicheren und zuverlässigen Schutz vor Insekten. Der hochwertige Fliegenschutzvorhang eignet sich ideal für Balkon- und Terrassentüren und lässt sich einfach montieren - der Einsatz eines Bohrers ist nicht notwendig. Die Lamellen werden mittels doppelseitigem Klebeband an der Kunststoffschiene angebracht, die wiederum mit selbstklebendem Klettband am Türrahmen befestigt wird. Der Insektenschutzvorhang beeinträchtigt das Öffnen und Schließen der Tür in keinster Weise.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Unterstützung von Positionierung  Tür
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2200 mm
Höhe  950 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Unterstützung von Positionierung:
Tür
Breite:
2200 mm
Höhe:
950 mm
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Bitte Türe schließen, Tür geschlossen halten, Tür schließen, tesa fliegengitter weiss, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, tesa, 55198, 00000, 551980000000, standard, weiß, lamellentür, fiberglas, problemloses, öffnen, schließen, lamellentr, ffnen, schlieen, türfliegengitter, 0.95, 2.20, stück, trfliegengitter, stck, fliegengitter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 21,05*
€ 29,13*
1
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 29,17*
1
€ 5,50*
ab € 21,33*
€ 30,07*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 33,54*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 37,23*
€ 49,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55198-00001
ab € 20,64*
Ähnlich
tesa
55201-00001-00
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.