| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-978343 Herst.-Nr.: 4463510010 EAN/GTIN: 4250911703521 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | UTAX - Schwarz - Tonerpatrone - für CLP 3635 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Triumph-Adler | Hersteller Art. Nr. | 4463510010 | Modell | | EAN/UPC | 4250911703521 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | UTAX - Schwarz - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 16000 Seiten bei 5% Deckung | Kompatibel mit | CLP 3635 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 16000 Seiten bei 5% Deckung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | UTAX CLP 3635 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 16000 Seiten bei 5% Deckung | Kompatibel mit: | UTAX CLP 3635 |
Kompatible Geräte: | | Utax: | CLP 3635; P -C 3570 DN | Triumph-Adler: | CLP 4635; P -C 3570 DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, toner triumph adler schwarz, lasertoner triumph adler, 4463510010, 3635, utax, schwarz, toner, black, kompatibel, tonerpatrone, 16000, 4053768181005, 4463510115, 4463510010auch, clp3635, seiten, laser |
| | |
| |