Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datacard YMCK - 1 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - Farbband (Farbe) - für Datacard RP90, RP90 Plus, RP90 Plus E, SR300 (568971-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-972982
Hersteller:
     Datacard
Herst.-Nr.:
     568971-001
EAN/GTIN:
     5052883437775
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker

Übersicht

Kurzinfo  Datacard YMCK - 1 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - Farbband (Farbe) - für Datacard RP90, RP90 Plus, RP90 Plus E, SR300
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Datacard
Hersteller Art. Nr.  568971-001
Modell  YMCK
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datacard YMCK - 1 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - Farbband (Farbe)
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband (Farbe)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Druckfarbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Kapazität  Bis zu 1000 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Datacard RP90, RP90 Plus, RP90 Plus E, SR300

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband (Farbe)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Farbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 1000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Datacard RP90, RP90 Plus, RP90 Plus E, SR300

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband (Farbe)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 1000 Seiten
Entwickelt für:
Datacard RP90, RP90 Plus, RP90 Plus E, SR300
Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten Drucker, farbband kartendrucker datacard, farbband kartendrucker, farbband kartendrucker ymcko, color, ymck, datacard, rp90, ribbon, 568971, 568971001, entrust, farbe, plus, cyan, magenta, gelb, schwarz, farbband, sr300, panel, kits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 325,83*
€ 367,65*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 419,86*
Frei Haus
ab € 370,60*
€ 419,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,04*
€ 498,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.