Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANON PFI-106C Tinte cyan Standardkapazität 130 ml 1er-Pack (6622B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PFI-106 C Druckerpatrone Original Foto zyan
Canon PFI-106 C Druckerpatrone Original Foto zyan
Artikel-Nr.:
     2753I-948273
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6622B001
EAN/GTIN:
     4960999909516
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PFI-106 C - Cyan - Original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF6300, IPF6300S, iPF6350, iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6622B001AA
Modell  PFI-106 C
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PFI-106 C - Cyan - Original - Tintenbehälter
Produkttyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan (pigmentiert)
Kapazität  130 ml
Kompatibel mit  imagePROGRAF iPF6300, IPF6300S, iPF6350, iPF6400, iPF6400SE, IPF6450

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  130 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon imagePROGRAF iPF6300, IPF6300S, iPF6350, iPF6400, iPF6400SE, IPF6450

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
130 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 6300; imagePROGRAF IPF 6300 S; imagePROGRAF IPF 6350; imagePROGRAF IPF 6400; imagePROGRAF IPF 6400 S; imagePROGRAF IPF 6400 SE; imagePROGRAF IPF 6400 Series; imagePROGRAF IPF 6450
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, canon, 6622, 6622b001, cyan, tinte, pfi106c, 106c, pfi106, 130ml, standardkapazität, 1erpack, standardkapazitt, pack, 6622b001aa, original, druckerpatrone, ipf63x0/64x0, patrone, ipf63x064x0, ipf63x0, 64x0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,58*
€ 59,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 59,30*
€ 62,44*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,57*
€ 63,14*
€ 6,78*
ab € 61,04*
€ 63,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,88*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.