| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-9446072 Herst.-Nr.: SP501218 EAN/GTIN: 4067488651441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher kompatibel mit HP 15s-fq2022ns DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP501218) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp501218, 501218, 16gb, speicher, kompatibel, 15sfq2022ns, ddr4, dimm, 3200mhz, pc425600s, 2022, 3200, 25600, fq2022ns |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |