Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Trommel-Kit - 80000 Seiten - für Phaser 4600V_DNC, 4600V_DTC, 4600V_NC, 4620/YDNM, 4620V_DNC (113R00762)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-915739
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00762
EAN/GTIN:
     0095205764659
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Trommel-Kit - 80000 Seiten - für Phaser 4600V_DNC, 4600V_DTC, 4600V_NC, 4620/YDNM, 4620V_DNC
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  113R00762
Modell  
EAN/UPC  0095205764659

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Trommel-Kit
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 80000 Seiten
Entwickelt für  Phaser 4600V_DNC, 4600V_DTC, 4600V_NC, 4620/YDNM, 4620V_DNC

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  23.6 cm
Transporttiefe  40.8 cm
Transporthöhe  14 cm
Transportgewicht  2.8 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 80000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox Phaser 4600V_DNC, 4600V_DTC, 4600V_NC, 4620/YDNM, 4620V_DNC

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Transportbreite:
23.6 cm
Transporttiefe:
40.8 cm
Transporthöhe:
14 cm
Transportgewicht:
2.8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 80000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4600 DN; Phaser 4600 DNM; Phaser 4600 DT; Phaser 4600 DTM; Phaser 4600 N; Phaser 4600 NM; Phaser 4600 Series; Phaser 4620 DN; Phaser 4620 DNM; Phaser 4620 DT; Phaser 4620 DTM; Phaser 4620 Series; Phaser 4622 ADN; Phaser 4622 ADNM; Phaser 4622 DN; Phaser 4622 DNM; Phaser 4622 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Kyocera, Entwicklereinheit Kyocera, Fotoeinheit Kyocera, Fotoleiter Kyocera, Photoleiter Kyocera, Trommeleinheit Kyocera, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, 4622, xerox, 4600, 4620, phaser, 113r00762, 00762, trommelkartusche, drum, 80000, trommel, schwarz, seiten, cartridge, 80.000, unit, 4600/4620, 46004620, ph46xx, standardkapazität, 1erpack, bildtrommel, original, trommeleinheit, pages, 4600/4620/4622
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 168,38*
€ 207,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 169,70*
€ 208,38*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 169,75*
€ 208,40*
€ 1,95*
ab € 191,64*
€ 231,77*
Frei Haus
ab € 224,74*
€ 266,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.