Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-910852 Herst.-Nr.: AK-300301-002-E EAN/GTIN: 4016032283423 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN - USB-Konsole - USB Typ A, 4-polig (W) - Inline, 5-polig (W) - 25 cm (USB/USB 2.0) - beige | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | AK-300301-002-E | Modell | ASSMANN | EAN/UPC | 4016032283423 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN USB-Konsole - 25 cm | Typ | USB-Konsole | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 25 cm | Anschlüsse | 2 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 2 x Inline, 5-polig - weiblich | Produktzertifizierungen | USB/USB 2.0 | Farbe | Beige | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Konsole | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Länge | 25 cm | Farbe | Beige | Farbkategorie | Beige | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 2 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 2 x Inline, 5-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB/USB 2.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Konsole | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Länge: | 25 cm | Farbe: | Beige | Farbkategorie: | Beige | Anschlüsse: | 2 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 2 x Inline, 5-polig - weiblich | Kennzeichnung: | USB/USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, digitus, assmann, 300301, ak300301002e, usbkonsole, inline, 5polig, beige, konsole, polig, slotblechkabel, 025m, 2x5pin, 5pin, bu/bu, verbindung, slotblech, übertragungsrate, 0.25m, usba, stecker, bubu, bertragungsrate, kompatibel, slot, bracket |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,18* | € 3,10* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,18* | € 3,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,40* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,46* | € 3,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,93* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|