Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-910036 Herst.-Nr.: 02100BK04045 EAN/GTIN: 5711045738197 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die Kombination von Zebra-Farbbändern und Zebra-Etiketten ermöglicht eine optimale Leistung der Zebra-Drucker und verlängert die Lebensdauer des Druckkopfs. Zebra verfügt über das richtige Thermotransfer-Farbband für jede Kundenanwendung. Für den Standarddruck auf Papieretiketten sind die Wachsfarbbänder von Zebra in Bezug auf Leistung und Preis unübertroffen. Übersicht Kurzinfo | Zebra 2100 High Performance - Thermotransfer-Farbband - Schwarz - 40 mm x 450 m (Box mit 12 Stück) - für PAX 110, 170; S Series 105, 160; Xi Series 110, 140, 170, 220, 90, 96; Z Series Z4Mplus | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 02100BK04045 | EAN/UPC | 5711045738197 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 2100 High Performance - Thermotransfer-Farbband - Schwarz | Paketierte Menge | 24 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Thermowachs | Druckfarbe | Schwarz | Enthaltene Menge | 12 Stück | Bandgröße | 40 mm x 450 m | Entwickelt für | PAX 110, 170; S Series 105, 160; Stripe S300, S400, S500, S600; Xi Series 110, 140, 170, 220, 90, 96; Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 12 Stück (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Thermowachs | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 12 Stück | Bandgröße | 40 mm x 450 m | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Zebra PAX 110PAX, 170PAX Zebra S Series 105S, 105Se, 160S Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,3 kg | Paketierte Menge: | 12 Stück (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie: | Thermowachs | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 12 Stück | Bandgröße: | 40 mm x 450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 2100, zebra, 40mm, 02100bk04045, 02100, 04045, ribbon, zipship, thermotransferband, wachs, 450m, meters, c25mm, 450m., unit, sales, box., rolls, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, midrangehigh, rollenbreite |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,12* | € 67,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,40* | € 72,80* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 51,37* | € 72,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 59,61* | € 77,00004* | | | | | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 62,38008* | € 80,50008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|