Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-903693 Herst.-Nr.: 177603 EAN/GTIN: 0766623177603 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Manhattan 2D Barcode Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek. - 56 Bilder/Sek. - decodiert - USB | Gruppe | Strichcodeleser | Hersteller | Manhattan Computer Products | Hersteller Art. Nr. | 177603 | Modell | 2D Barcode Scanner | EAN/UPC | 0766623177603 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Manhattan 2D Barcode Scanner - Barcode-Scanner | Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.2 cm x 9 cm x 19.3 cm | Gewicht | 135 g | Scanfeldbreite | 430 mm | Scan-Elementtyp | 2D-Imager | Scangeschwindigkeit | 200 Scans/Sek. - 56 Bilder/Sek. | Anschlusstechnik | Verkabelt |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Barcode-Scanner - Handgerät | Breite | 7.2 cm | Tiefe | 9 cm | Höhe | 19.3 cm | Gewicht | 135 g | Farbe | Schwarz | | | Barcode | | Schnittstellen Typ | USB | Scanfeldbreite | 430 mm | Scan-Elementtyp | 2D-Imager | Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm | Scanmodus | Single Pass | Scangeschwindigkeit | 200 Scans/Sek. | Bildwiederholfrequenz | 56 Bilder/Sek. | Entschlüsselungsfähigkeit | Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, CODABLOCK, ISBN, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, EAN-UCC Composite, Code 93i, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Info Mail, Standard 2 of 5 | TTL Decoding | Decodiert | Anschlusstechnik | Verkabelt | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige | Funktionen | Mit Auslöser | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - abnehmbar - 1.5 m | Kennzeichnung | UL, FCC | | | Stromversorgung | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1.25 Watt | Erforderlicher elektrischer Strom | 435 mA (Betrieb) | | |
| | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 95% (nicht kondensierend) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Barcode-Scanner - Handgerät | Breite: | 7.2 cm | Tiefe: | 9 cm | Höhe: | 19.3 cm | Farbe: | Schwarz | Schnittstellen Typ: | USB | Scanfeldbreite: | 430 mm | Scan-Elementtyp: | 2D-Imager | Wellenlänge der Lichtquelle: | 650 nm | Scanmodus: | Single Pass | Scangeschwindigkeit: | 200 Scans/Sek. | Bildwiederholfrequenz: | 56 Bilder/Sek. | TTL Decoding: | Decodiert | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Benachrichtigung bei Erfolg: | Signalton, LED-Anzeige | Funktionen: | Mit Auslöser | Schnittstellen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - abnehmbar - 1.5 m | Kennzeichnung: | UL, FCC | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 1.25 Watt | Erforderlicher elektrischer Strom: | 435 mA (Betrieb) | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 95% (nicht kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 177603, manhattan, barcodescanner, barcode, scanner, scanbereich, schwarz, 430mm, erkennt, 2dsymbologien, usbkit, kabelgebunden, imager, handscanner, laserbarcodescanner, scanreichweite, laser, symbologien, hand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 224,86* | € 258,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 245,92* | € 281,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 244,22* | € 281,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|