Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8987001
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177603
EAN/GTIN:
     766623177603
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität Der Manhattan 2D Laser-Barcodescanner ermöglicht präzises und blitzschnelles Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen. Er beherrscht schnelles und zuverlässiges Scannen bei größerer Toleranz und Entfernung für gängige 1D- und 2D-Barcodes wie UPC/EAN, UCC/EAN128, Data Matrix, PDF 417, Maxicode und viele mehr. Dieser Barcodescanner ist ebenso einfach zu installieren wie anzuwenden, ein integrierter Keyboard Wedge Decoder sendet die gescannten Daten an eine aktive Anwendung, wo diese angezeigt werden, als wären sie manuell direkt über die Tastatur eingegeben worden. Ohne externes Netzteil, sondern mit Stromversorgung über die USB-Schnittstelle sowie einer Scanrate von 200 Scans pro Sekunde und einer Scanreichweite von 430 mm ist der Manhattan 2D Laser-Barcodescanner ideal für den täglichen Einsatz in Ladengeschäften, Postfilialen, Gaststätten, Reise- und Transportunternehmen, Lagerhäusern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
435 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Breite
90 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
72 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
FCC, CE, UL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
752 x 480 Pixel
Lesegeschwindigketi (max)
200 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Maximum scanweite
430 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.