Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-903680 Herst.-Nr.: 65012 EAN/GTIN: 4043619650125 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Gender Changer USB - USB Typ A, 4-polig (W) - USB Typ A, 4-polig (W) - Grau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65012 | Modell | | EAN/UPC | 4043619650125 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Gender Changer USB | Typ | Gender Changer USB | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Gender Changer USB | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Gender Changer USB | Farbe: | Grau | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb gender changer, delock, 65012, gender, changer, buchse, usba, adapter, grau, bu/bu, 4014619138425, bubu, [65012], genderchanger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,22* | € 1,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,29* | € 1,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,44* | € 1,57* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,47* | € 1,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,54* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|