Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65277 Kabeladapter mini USB USB 2.0-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65277 Kabeladapter mini USB USB 2.0-A Schwarz
DeLOCK 65277 Kabeladapter mini USB USB 2.0-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9451094
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65277
EAN/GTIN:
     4043619652778
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Mit diesem USB Adapter von Delock können Sie die mini USB Schnittstelle Ihres Gerätes in eine Standard USB-A Buchse umwandeln und mit einem vorhandenen USB-A Kabel an einen freien USB Port Ihres PCs oder Notebooks anschließen. Ebenso ist dieser Adapter ideal für diverse Autoradios mit mini USB Port geeignet, da Sie z.B. Ihren USB Speicherstick, MP3 Player etc. anstecken und Ihre eigene Musik abspielen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini USB
Anschluss 2
USB 2.0-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
11 mm
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65012
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.