Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-900761 Herst.-Nr.: C792A1YG EAN/GTIN: 0734646194686 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Tonerpatrone - 1 x Gelb - 6000 Seiten - LCCP, LRP - für C792de, 792dhe, 792dte, 792e; X792de, 792dte, 792dtfe, 792dtme, 792dtpe, 792dtse | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark International | Hersteller Art. Nr. | C792A1YG | Modell | | EAN/UPC | 0734646194686 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - Tonerpatrone - Gelb | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | Enthaltene Menge | 1 | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) | Entwickelt für | C792de, 792dhe, 792dte, 792e; X792de, 792dte, 792dtfe, 792dtme, 792dtpe, 792dtse | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 20 cm | Transporttiefe | 48.5 cm | Transporthöhe | 29.5 cm | Transportgewicht | 2.47 kg | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1 | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Verschiedenes | | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lexmark C792de, 792dhe, 792dte, 792e Lexmark X792de, 792dte, 792dtfe, 792dtme, 792dtpe, 792dtse | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Transportbreite: | 20 cm | Transporttiefe: | 48.5 cm | Transporthöhe: | 29.5 cm | Transportgewicht: | 2.47 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1 | Kapazität: | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 790 Series; C 792 DE; C 792 DHE; C 792 DTE; C 792 E; C 792 Series; X 790 Series; X 792 DE; X 792 DTE; X 792 DTFE; X 792 DTME; X 792 DTPE; X 792 DTSE; X 792 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, c792a1yg, toner, 6000, gelb, seiten, 6.000, c792, x792, yellow, rückgabe, rckgabe, return, c792/x792, standardkapazität, 1erpack, c792x792, standardkapazitt, pack, ret., progr., cartr.yellow, c792/, 6000seiten, prebatetoner, original |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 269,62* | € 308,34* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 272,48* | € 309,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 273,76* | € 309,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 276,35* | € 313,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,10* | € 327,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|