Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Magenta - original - Druckerbildeinheit LCCP - für Lexmark C925de, C925dte, X925de, X925de 4, X925dte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-900752
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C925X74G
EAN/GTIN:
     0734646203883
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Magenta - original - Druckerbildeinheit LCCP - für Lexmark C925de, C925dte, X925de, X925de 4, X925dte
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  C925X74G
Modell  
EAN/UPC  0734646203883

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Magenta - original - Druckerbildeinheit - LCCP
Produkttyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 30000 Seiten
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  Lexmark C925de, C925dte, X925de, X925de 4, X925dte

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  19.6 cm
Transporttiefe  59.6 cm
Transporthöhe  21.5 cm
Transportgewicht  1.6 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 30000 Seiten
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark C925de, C925dte, X925de, X925de 4, X925dte

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Transportbreite:
19.6 cm
Transporttiefe:
59.6 cm
Transporthöhe:
21.5 cm
Transportgewicht:
1.6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerbildeinheit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Ergiebigkeit:
Bis zu 30000 Seiten
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit:
Lexmark C925de, C925dte, X925de, X925de 4, X925dte

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 925 DE; C 925 DTE; C 925 Series; X 925 DE; XS 925 DE
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark entwicklereinheit, bildtrommel, lexmark, magenta, c925x74g, x925de, c925, x925, original, druckerbildeinheit, lccp, c925de, c925dte, x925dte, imaging, bildunit, standardkapazität, 30.000, seiten, 1erpack, unit, einheit, standardkapazitt, 30000, pack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,19*
€ 152,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 118,21*
€ 152,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C925X73G
ab € 95,01*
Zubehör
Lexmark
C925X75G
ab € 93,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.