| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-996865649 Herst.-Nr.: 41195 EAN/GTIN: 4002888411950 |
| |
|
| | |
| Lindy VGA-Kabel DVI-A M bis HD-15 VGA M 1 m Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Lindy VGA-Kabel - 1 m Typ: VGA-Kabel Länge: 1 m Anschluss: DVI-A - männlich Stecker (zweites Ende): HD-15 (VGA) - männlich Farbe: Schwarz
Lindy VGA–Kabel DVI–A M bis HD–15 VGA M 1 m Schwarz Produktbeschreibung: AWG: AWG 24 · Abschirmung: Geflechts– und Folienschirmung · Anschluss–Typ: DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI–Stecker 12+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: UL–zertifiziert,doppelt geschirmt · Kabel–Form: rund · Kabel–Version: WQXGA,DVI–A · Kabellänge: 1.00 m · Produkt–Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker–Ausführung: gerade Technische Details: Allgemein Konnektivität Anschluss Analog DVI, 12+5–polig – männlich Stecker (zweites Ende) 15 pin HD D–Sub (HD–15) – männlich Herstellergarantie Service & Support 10 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| | | |
| |