Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Challenger Radeon RX 7600 8GB OC - Grafikkarten - Radeon RX 7600 - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort - Box (90-GA41ZZ-00UANF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock Challenger 90-GA41ZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA41ZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA41ZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA41ZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA41ZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA41ZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-8912951
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA41ZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483942037
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Challenger Radeon RX 7600 8GB OC - Grafikkarten - Radeon RX 7600 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort - Box
Gruppe  Videokarten
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-GA41ZZ-00UANF
EAN/UPC  4710483942037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Challenger Radeon RX 7600 8GB OC - Grafikkarten - Radeon RX 7600 - 8 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor  AMD Radeon RX 7600
Arbeitsspeicher  8 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit  18 Gbps
Core Clock  1770 MHz
Boost-Takt  2695 MHz
Streamprozessoren  2048
Speicherschnittstelle  128-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.03 cm x 26.92 cm x 13.18 cm
Verpackung  Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor  AMD Radeon RX 7600
Core Clock  1770 MHz
Boost-Takt  2695 MHz
Streamprozessoren  2048
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Besonderheiten  AMD Eyefinity Technology, Dual Fan Design, DrMOS, 0dB Technology, Striped Axial Fan, Ultra-fit Heatpipe, Metall-Rückplatte, High Density Glass Fabric PCB, Mattschwarz PCB, RDNA 3 Gaming Architecture, AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR), Premium 90A Power Choke, HDCP
  
Arbeitsspeicher  
Grösse  8 GB
Technologie  GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit  18 Gbps
Busbreite  128-bit
  
Systemanforderungen  
Erfoderliche Leistungsversorgung  550 W
Zusätzliche Anforderungen  8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC Part 15, WEEE, DisplayPort 1.4a
Breite  4.03 cm
Tiefe  26.92 cm
Höhe  13.18 cm
Gewicht  640 g
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor:
AMD Radeon RX 7600
Core Clock:
1770 MHz
Boost-Takt:
2695 MHz
Streamprozessoren:
2048
Max Auflösung:
7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Schnittstellen:
HDMI , 3 x DisplayPort
API-Unterstützung:
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Grösse:
8 GB
Technologie:
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
18 Gbps
Busbreite:
128-bit
Erfoderliche Leistungsversorgung:
550 W
Zusätzliche Anforderungen:
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Kennzeichnung:
BSMI, FCC Part 15, WEEE, DisplayPort 1.4a
Breite:
4.03 cm
Tiefe:
26.92 cm
Höhe:
13.18 cm
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, 7600, asrock, radeon, challenger, gddr6, 90ga41zz00uanf, hdmi, ga41zz, 00uanf, grafikkarten, pcie, displayport, grafikkarte, 8192, retail
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 231,79*
€ 264,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 233,57*
€ 266,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 244,23*
€ 277,36*
€ 6,78*
ab € 254,13*
€ 284,91*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 259,67*
€ 292,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.